SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A15035 IPC 2P+T 16A 250VCA TEDESCA CON SPIA - A9A15035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 250 V
Bemessungsstrom - 16 A
Spannungsart - AC
Breite in Teilungseinheiten - 2
Ausführung - Steckdose CEE 7/3 (Typ F)
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480097799
Artikelnummer
SNRA9A15035
Herstellernummer
A9A15035
Hersteller
SNR
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
2
Ausführung:
Steckdose CEE 7/3 (Typ F)
Mit Klappdeckel:
nein
Mit Kontroll-Leuchte:
ja
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Einbautiefe:
60 mm



