Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A15218 ITR 16VA 12/24VCA - A9A15218

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung - 230 V

  • Sekundärspannung 1 - 12 V

  • Art des Trafos - Sicherheitstrafo

  • Sekundärspannung 2 - 24 V

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480097805

Artikelnummer

SNRA9A15218

Herstellernummer

A9A15218

Hersteller

SNR

Primärspannung:

230 V

Sekundärspannung 1:

12 V

Art des Trafos:

Sicherheitstrafo

Sekundärspannung 2:

24 V

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Aufputzmontage:

nein

Max. Ausgangsleistung:

16 W

Unterputzmontage:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

5

Breite:

90 mm

Temperaturschutz:

ja

Kurzschlusssicher:

ja

Questo trasformatore di sicurezza Acti9 iTR consente di ottenere una tensione di 12VAC o 24VAC molto bassa o da una rete 230 V CA. Il trasformatore è sicuro, il che significa che i circuiti primario e secondario sono perfettamente isolati l'uno dall'altro. L'alimentazione è di 16 VA. La frequenza di impiego è di 50 Hz o 60 Hz. La tensione primaria è 230VAC +/-10%. L'uscita di tensione secondaria è 12VAC o 24VAC +/-15%. È resistente alle correnti di cortocircuito grazie al dispositivo integrato. La tensione di carico di spegnimento è 28VAC per una tensione secondaria nominale di 14VAC. La tensione di carico è 24VAC per una tensione secondaria nominale di 12VAC. È un dispositivo di Classe II con schermatura del terminale (opzionale). Il trasformatore per suoneria può essere montato su guida DIN in posizione verticale o orizzontale. Larghezza in passi da 9 mm è 10. Il grado di protezione ai sensi della norma IEC 60529 è IP20 con la schermatura dei morsetti. Le dimensioni totali sono (H) 90 mm x (L) 89 mm x (P) 60 mm. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). La temperatura di funzionamento è compresa tra -20°C e 55°C. La temperatura di stoccaggio è compresa -25°C e 80°C. Questo prodotto è conforme alla norma IEC/EN 61558-2-6 e EN 60742.