SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A15219 ITR 25VA 12/24VCA - A9A15219

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung - 230 V
Sekundärspannung 1 - 12 V
Sekundärstromstärke 1 - 2 A
Art des Trafos - Sicherheitstrafo
Sekundärspannung 2 - 24 V
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480097812
Artikelnummer
SNRA9A15219
Herstellernummer
A9A15219
Hersteller
SNR
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung 1:
12 V
Sekundärstromstärke 1:
2 A
Art des Trafos:
Sicherheitstrafo
Sekundärspannung 2:
24 V
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Sekundärstromstärke 2:
1 A
Aufputzmontage:
nein
Max. Ausgangsleistung:
25 W
Unterputzmontage:
nein
Max. Verlustleistung:
4 W
Breite in Teilungseinheiten:
5
Breite:
90 mm
Länge:
60 mm
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Höhe:
89 mm
Temperaturschutz:
ja
Kurzschlusssicher:
ja



