SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A15307 IPC 2P+T 16A 250VCA FRANCESE CON SPIA - A9A15307

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 250 V
Bemessungsstrom - 16 A
Spannungsart - AC
Breite in Teilungseinheiten - 2
Ausführung - Schutzkontaktstift
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480097775
Artikelnummer
SNRA9A15307
Herstellernummer
A9A15307
Hersteller
SNR
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
2
Ausführung:
Schutzkontaktstift
Mit Klappdeckel:
nein
Mit Kontroll-Leuchte:
ja
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Einbautiefe:
60 mm



