SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A15322 IRO 220VCA 70DB - A9A15322

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Optische Meldung - nein
Tonart - Dauerton
Akustische Meldung - ja
Bemessungsspannung - 230 V
Schallpegel - 70 dB
Packung
1 ST
Produktserien
Residenziale Piccolo Terziario
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480327308
Artikelnummer
SNRA9A15322
Herstellernummer
A9A15322
Hersteller
SNR
Optische Meldung:
nein
Tonart:
Dauerton
Akustische Meldung:
ja
Bemessungsspannung:
230 V
Schallpegel:
70 dB
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
50 mm
Schutzart (IP):
IP20
Questo prodotto Acti9 iRO è un cicalino modulare. Il livello di rumore è fino a 70dB. È pensato per il mercato residenziale e per il piccolo terziario. Il consumo energetico è di 5 VA. La tensione di alimentazione nominale Us è 230VAC a 50 Hz o 60 Hz. Può essere montato su una guida DIN simmetrica da 35 mm per l'installazione modulare. La sua larghezza è di 2 passi da 9 mm. Le dimensioni totali sono (L) 18 mm x (A) 81 mm x (P) 72 mm. Il peso del prodotto è 64 g. Secondo la norma IEC 60529, il grado di protezione è IP20 o IP40 in un involucro modulare. La temperatura di esercizio è compresa tra -10°C e 40°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -25°C e 60°C.


