Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A19801 AUS APERTO-CHIUSO-SGANCIATO IC60RCBO - A9A19801

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A19801 AUS APERTO-CHIUSO-SGANCIATO IC60RCBO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Gerätemontage - FI/LS-Schalter

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

  • Bemessungsspannung - 24 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606481158048

Artikelnummer

SNRA9A19801

Herstellernummer

A9A19801

Hersteller

SNR

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Gerätemontage:

FI/LS-Schalter

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Bemessungsspannung:

24 V

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsschaltstrom:

6 A

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

4

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

32 A

Funktion:

Hilfsschalter

Spannungsart:

AC/DC

Questo ausiliario elettrico Acti9 OF è un contatto aperto/chiuso. È dedicato ai prodotti iC60, RCBO OF iID. È dotato di 1 contatto in scambio e che indica la posizione aperta o chiusa (OF). Segnala anche il guasto elettrico, l'attuazione dell'ausiliario di intervento, la posizione aperta o chiusa delle informazioni sul dispositivo associate a un controller logico programmabile. Larghezza in passi da 9 mm è 1. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Le dimensioni totali sono (H) 9 mm x (L) 86 mm x (P)71 mm. Il peso del prodotto è 33,5g. Il grado di protezione è IP20 sui morsetti e IP40 all'interno dell'armadio. Questo prodotto è conforme alla norma EN/IEC 60947-5-1.