Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A19803 AUS APERTO-CHIUSO PER IC60RCBO - A9A19803

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A19803 AUS APERTO-CHIUSO PER IC60RCBO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Gerätemontage - FI/LS-Schalter

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

  • Bemessungsspannung - 24 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606481158062

Artikelnummer

SNRA9A19803

Herstellernummer

A9A19803

Hersteller

SNR

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Gerätemontage:

FI/LS-Schalter

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Bemessungsspannung:

24 V

Anzahl der Fehlersignalschalter:

1

Bemessungsschaltstrom:

6 A

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

4

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

32 A

Funktion:

Hilfsschalter/Fehlersignalschalter

Spannungsart:

AC/DC

Questo ausiliario elettrico Acti9 iOF SD è un contatto di apertura/chiusura e segnalazione di guasto. È dedicato ai prodotti iC60, RCBO 1OF SD iID. Segnala anche il guasto elettrico, l'attuazione dell'ausiliario di intervento, la posizione aperta o chiusa delle informazioni sul dispositivo associate a un controller logico programmabile. Larghezza in passi da 9 mm è 1. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Le dimensioni totali sono (H) 9 mm x (L) 86 mm x (P) 71 mm. Il peso del prodotto è 36 g. Il grado di protezione è IP20 sui morsetti e IP40 all'interno dell'armadio. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e +60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +70°C. Questo prodotto è conforme alla norma EN/IEC 60947-5-1.