SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A19804 Aus aperto-chiuso-sgan Ti24 iC60RCBO - A9A19804

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Gerätemontage - FI/LS-Schalter
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Bemessungsspannung - 24 V
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606481158079
Artikelnummer
SNRA9A19804
Herstellernummer
A9A19804
Hersteller
SNR
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Gerätemontage:
FI/LS-Schalter
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Bemessungsspannung:
24 V
Anzahl der Fehlersignalschalter:
1
Bemessungsschaltstrom:
0.1 A
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
4
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
32 A
Funktion:
Hilfsschalter/Fehlersignalschalter
Spannungsart:
DC


