Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A26500 IMSU 1P+N PER IC60/IID/ISW-NA/RCA/ARA - A9A26500

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A26500 IMSU 1P+N PER IC60/IID/ISW-NA/RCA/ARA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Gerätemontage - Leitungsschutzschalter

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Bemessungsspannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480512490

Artikelnummer

SNRA9A26500

Herstellernummer

A9A26500

Hersteller

SNR

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Gerätemontage:

Leitungsschutzschalter

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsspannung:

230 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsschaltstrom:

0 A

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

4

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

63 A

Funktion:

Überwachungseinheit

Spannungsart:

AC

Questo ausiliario elettrico Acti9 iMSU è uno sganciatore di sovratensione. È dedicato ai terminal doppi Acti9 iC60, iID, iID40, iDPN Vigi, iSW-NA, iC40, iCV40, iC40 XA, iCV40 XA, iCV40 XA, iC60 & iID, iC60 RCBO, iKQE RCBO. Per una rete a quattro fasi, utilizzare tre ausiliari di intervento iMSU. Fornisce una protezione delle apparecchiature contro la sovratensione sulla rete elettrica (interruzione del conduttore neutro) e il monitoraggio della tensione tra i conduttori di fase e neutro. Commuta l'alimentazione aprendo l'interruttore con il quale è combinato, nel caso in cui la tensione fase/neutro sia superata. Larghezza in passi da 9 mm è 2. Sul lato anteriore del prodotto è presente un indicatore meccanico rosso che indica la posizione di intervento del dispositivo associato. La tensione di esercizio nominale Ue è 230 V AC. La frequenza di impiego è di 50 Hz o 60 Hz. La temperatura di funzionamento è compresa tra -35°C e +70°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +85°C. Questo prodottoè conforme alle norme IEC/EN 60947-5-1 .