SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A26927 ISD PER IC60/IID/ISW-NA/RCA/ARA - A9A26927

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Gerätemontage - FI/LS und Leitungsschutzschalter
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Bemessungsspannung - 240 V
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480087899
Artikelnummer
SNRA9A26927
Herstellernummer
A9A26927
Hersteller
SNR
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Gerätemontage:
FI/LS und Leitungsschutzschalter
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Bemessungsspannung:
240 V
Breite in Teilungseinheiten:
0.5
Anzahl der Fehlersignalschalter:
1
Bemessungsschaltstrom:
1 A
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
4
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
63 A
Funktion:
Hilfsschalter/Fehlersignalschalter
Spannungsart:
AC



