Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A26946 IMX+OF 110/415VCA 110VCC IC60 IID - A9A26946

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A26946 IMX+OF 110/415VCA 110VCC IC60 IID

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Gerätemontage - Leitungsschutzschalter

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

  • Bemessungsspannung - 415 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480088049

Artikelnummer

SNRA9A26946

Herstellernummer

A9A26946

Hersteller

SNR

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Gerätemontage:

Leitungsschutzschalter

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Bemessungsspannung:

415 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsschaltstrom:

6 A

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

4

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

63 A

Funktion:

Arbeitsstromauslöser

Spannungsart:

AC

Questo Acti9 iMX+OF ausiliario di sgancio elettrico per è un dispositivo di sgancio shunt con contatto ausiliario aperto/chiuso. È dedicato a Acti9 iC60, iID, iDPN Vigi, iSW-NA. Questo dispositivo include un contatto aperto/chiuso OF per indicare la posizione del dispositivo associato. Arresto di emergenza tramite pulsante normalmente aperto. Il prodotto fa scattare il dispositivo associato viene acceso mediante un pulsante di emergenza. Larghezza in passi da 9 mm è 2. La tensione di esercizio nominale Ue è compresa tra 100VAC e 415VAC e tra 110VDC e 130 V DC. La frequenza di impiego è di 50 Hz o 60 Hz. La corrente operativa nominale Ie è 6A con 24 V DC, 2A con 48 V DC, 1,5A con 60 V DC, 1A con 130 V DC. La corrente operativa nominale Ie è 6A con da 24VAC a 240 V AC, 3A con 415 V AC. È presente una spia di stato meccanico, rossa sul lato anteriore. Può essere montato su una guida DIN per l'installazione modulare. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e +50°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +85°C. Questo prodotto è conforme alle norme IEC/EN 60947-5-1 .