SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A26948 IMX+OF 12/24VCA/CC PER IC60/IID/ISW-NA/A - A9A26948

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Gerätemontage - Leitungsschutzschalter
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Bemessungsspannung - 24 V
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480087912
Artikelnummer
SNRA9A26948
Herstellernummer
A9A26948
Hersteller
SNR
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Gerätemontage:
Leitungsschutzschalter
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Bemessungsspannung:
24 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsschaltstrom:
6 A
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
4
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
63 A
Funktion:
Arbeitsstromauslöser
Spannungsart:
AC/DC


