SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A26963 MN 220/240VCA [S] PER IC60/IID/ISW-NA/# - A9A26963
![SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A26963 MN 220/240VCA [S] PER IC60/IID/ISW-NA/#](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/sint/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/7556_A9A26963_1500x1500.jpg?8475847D856D6290877A897BB1786975827B8D7B859661698075CC7687676062BAB5BB&ts=1762075363083)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätemontage - Leitungsschutzschalter
Bemessungsspannung - 240 V
Breite in Teilungseinheiten - 1
Funktion - Unterspannungsauslöser
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480088018
Artikelnummer
SNRA9A26963
Herstellernummer
A9A26963
Hersteller
SNR
Gerätemontage:
Leitungsschutzschalter
Bemessungsspannung:
240 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Funktion:
Unterspannungsauslöser
Spannungsart:
AC
Questo ausiliario elettrico Acti9 iMN è una bobina di minima tensione istantanea. È dedicato a Acti9 iC60, iID, iDPN Vigi, iSW-NA. Impedisce la chiusura del dispositivo fino al ripristino della tensione di ingresso. Larghezza in passi da 9 mm è 2. La tensione del circuito di controllo Uc è 220…240 V AC. Può essere montato su una guida DIN per l'installazione modulare. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e +50°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +85°C. Questo prodotto è conforme alle norme IEC/EN 60947-5-1 .


