SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A26971 IMNX 380/400VCA PER IC60/IID/ISW-NA/A - A9A26971

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Bemessungsspannung - 380 V
Breite in Teilungseinheiten - 1
Funktion - Unterspannungsauslöser
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480088032
Artikelnummer
SNRA9A26971
Herstellernummer
A9A26971
Hersteller
SNR
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Bemessungsspannung:
380 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Funktion:
Unterspannungsauslöser
Spannungsart:
AC
Questo ausiliario elettrico Acti9 iMN è una bobina di minima tensione istantanea. È dedicato a Acti9 iC60, iID, iDPN Vigi, iSW-NA. Impedisce la chiusura del dispositivo fino al ripristino della tensione di ingresso. Larghezza in passi da 9 mm è 2. La tensione del circuito di controllo Uc è 380…415 V AC. Può essere montato su una guida DIN per l'installazione modulare. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e +50°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +85°C. Questo prodotto è conforme alle norme IEC/EN 60947-5-1 .


