SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A26976 N.2 PZ COPRIM. 2P PER IC60/IID/ISW-NA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480088094
Artikelnummer
SNRA9A26976
Herstellernummer
A9A26976
Hersteller
SNR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Questo accessorio di isolamento Acti9 è un set di 2 schermature per terminali. Adatto per la protezione dei circuiti 2P. Questo accessorio è compatibile con Acti9 iC60, iSW, iKQ, iID, iID40, iSW-NA, Reflex iC60, ARA, e RCA. La posizione del dispositivo nel prodotto è in alto o in basso e la modalità di montaggio è a clip. Il prodotto è conforme alla norma EN/IEC 61008-1.