SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A27006 MANOVRA ROTATIVA ROSSA PER IC60 - A9A27006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - rot
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit Achse - ja
Geeignet für Leistungsschalter - nein
Geeignet für Lasttrennschalter - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480324802
Artikelnummer
SNRA9A27006
Herstellernummer
A9A27006
Hersteller
SNR
Farbe:
rot
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
ja
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Questo accessorio Acti9 è una manopola rossa dotata di un meccanismo di manovra rotativa per dispositivi modulari con installazione anteriore o laterale. È dedicato a iID, iSW-NA, 2P o 3P o 4P (iC60 + Vigi iC60, iSW, iC60). Impedisce alla porta di aprirsi quando il dispositivo è in posizione ON. Il meccanismo di controllo è montato sul dispositivo. La manovra rotativa è fissata sulla parte anteriore o laterale dell'involucro. È un set di 1 dispositivo. Il colore della maniglia è rosso. Il lucchetto è possibile quando il dispositivo è in posizione aperta (OFF). Può essere chiuso con lucchetto con il dispositivo in posizione chiusa (ON) adattandosi al dispositivo. Il diametro del lucchetto è da 5 mm a 8 mm. Sul lato anteriore della manovra rotativa è disponibile un pulsante per la prova iID. Il materiale è una termoplastica autoestinguente appositamente sviluppata da Schneider Electric. Il grado di protezione della maniglia è IP55.


