SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A27008 MANOVRA ROTATIVA SENZA MANOPOLA PER IC60 - A9A27008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit Achse - nein
Geeignet für Leistungsschalter - nein
Geeignet für Lasttrennschalter - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480324819
Artikelnummer
SNRA9A27008
Herstellernummer
A9A27008
Hersteller
SNR
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Questo accessorio Acti9 è un meccanismo con maniglia rotative per dispositivi modulari con installazione anteriore o laterale. È dedicato a iID, iSW-NA, 2P o 3P o 4P (iC60 + Vigi iC60, iSW, iC60). Impedisce alla porta di aprirsi quando il dispositivo è in posizione ON. Il meccanismo di controllo è montato sul dispositivo. La manovra rotativa è fissata sulla parte anteriore o laterale dell'involucro. È un set di 1 dispositivo. Il materiale è una termoplastica autoestinguente appositamente sviluppata da Schneider Electric. Il grado di protezione della maniglia è IP55.


