Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A27062 5PZ INTERCAL. 1 PASSO PROFILO IC60 - A9A27062

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A27062 5PZ INTERCAL. 1 PASSO PROFILO IC60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Gerätemontage - universal

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Breite in Teilungseinheiten - 0

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480088155

Artikelnummer

SNRA9A27062

Herstellernummer

A9A27062

Hersteller

SNR

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Gerätemontage:

universal

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Breite in Teilungseinheiten:

0

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Funktion:

sonstige

Questo prodotto Acti9 è un set di 5 distanziali. Il suo colore è bianco con un passo di 9 mm.