SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C15031 ICT+ 1NA 20A COMANDO 230-240VCA MAN. - A9C15031

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 20 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 230...230 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Bemessungsbetriebsspannung - 250...250 V
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480376962
Artikelnummer
SNRA9C15031
Herstellernummer
A9C15031
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsstrom:
20 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
230...230 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung:
250...250 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Schieber für Handschaltung:
ja
Max. Glühlampenlast:
3700 W
Zusatzeinrichtungen möglich:
nein
Max. Leuchtstofflampenlast:
3700 VA
Breite in Teilungseinheiten:
1
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
0 VA
Einbautiefe:
43.5 mm
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
3700 VA
Schutzart (IP):
IP20


