Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C15409 AUS. COMANDO CENTRALIZ./SEGNAL. IATLC+S - A9C15409

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C15409 AUS. COMANDO CENTRALIZ./SEGNAL. IATLC+S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - mechanisch für Zentralsteuerung

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsschaltstrom - 16 A

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480374906

Artikelnummer

SNRA9C15409

Herstellernummer

A9C15409

Hersteller

SNR

Funktion:

mechanisch für Zentralsteuerung

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Versorgungsspannung:

24...240 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Steuerspannung 1:

24...240 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Acti 9 iATLc+s è un controllo centralizzato affidabile e ausiliario di segnalazione remota. Ha 1 contatto di commutazione e funziona con tensione di controllo da 24 VCA a 240VCA. Il montaggio viene eseguito a destra del relè a impulsi iTL con clip gialle. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro. Si può montare su guida DIN. È associato a relè a impulsi iTL per consentire il controllo centralizzato di un gruppo di relè a impulsi. Questo prodotto è conforme a EN/IEC 60669-2-2.