SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C15419 AUS. TEMP. IATET - A9C15419

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Impulsgesteuerte Ansprechverzögerung
Montageart - DIN-Schiene
Betätigungsart - analog mit Multifunktion
2. Zeitbereich - 1...36000
2. Zeitbereich Einheit - Sekunden/Stunden
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480097911
Artikelnummer
SNRA9C15419
Herstellernummer
A9C15419
Hersteller
SNR
Funktion:
Impulsgesteuerte Ansprechverzögerung
Montageart:
DIN-Schiene
Betätigungsart:
analog mit Multifunktion
2. Zeitbereich:
1...36000
2. Zeitbereich Einheit:
Sekunden/Stunden
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbauhöhe:
81 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Umschalter:
0
Versorgungsspannung:
24...240 V
Steuerspannung 1:
24...240 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...60 Hz
Steuerspannung 2:
24...110 V
Steuerspannungsart 2:
DC
Frequenz der Steuerspannung 2:
0...0 Hz
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC