Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C15916 CONT. APER.-CHIUSO 1NA+1NA PER ICT IACTS - A9C15916

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Gerätemontage - Schütze/Relais

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Bemessungsspannung - 240 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480096297

Artikelnummer

SNRA9C15916

Herstellernummer

A9C15916

Hersteller

SNR

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Gerätemontage:

Schütze/Relais

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsspannung:

240 V

Breite in Teilungseinheiten:

0.5

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsschaltstrom:

5 A

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

4

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

100 A

Funktion:

Signalschalter

Spannungsart:

AC/DC

Acti 9 iACT è un ausiliario di segnalazione remota affidabile. Ha 2 contatti normalmente aperti, funziona da 24 VCA a 240 VCA e da 24 Vcc a 130 Vcc. Il montaggio viene eseguito a destra dei contattori Acti9 iCT. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in uninvolucro. Si può montare su guida DIN. È compatibile con tutti i contattori Acti9 iCT. Questo prodotto contribuisce a segnalare lo stato di un contattore ed è particolarmente necessario in un ambiente connesso. Questo prodotto è conforme alla norma EN 60947-5.