Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C15920 AUS. FILTRO ANTIDIST. IACTP 230-240VCA - A9C15920

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C15920 AUS. FILTRO ANTIDIST. IACTP 230-240VCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - RC-Glied

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 220...240 V

  • Mit LED-Anzeige - nein

  • Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480097904

Artikelnummer

SNRA9C15920

Herstellernummer

A9C15920

Hersteller

SNR

Funktion:

RC-Glied

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

220...240 V

Mit LED-Anzeige:

nein

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

220...240 V

Acti 9 iACTp è un ausiliario di protezione dalle sovratensioni modulare e affidabile (2 circuiti). Funziona da 220VCA a 240VCA, a una frequenza di 50/60 Hz. Il montaggio viene eseguito a sinistra dei contattori Acti9 iCT. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro. È montabile su guida DIN ed è compatibile solo con Acti 9 iCT superiori o uguali a 25A. Questo ausiliario è un soppressore di interferenze che limita le sovratensioni sul circuito di controllo. Questo prodotto è conforme alla norma IEC/EN 61095.