SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C20162 ICT 2NA 63A COMANDO 24VCA - A9C20162

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 63 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 24...24 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Bemessungsbetriebsspannung - 250...250 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480374807
Artikelnummer
SNRA9C20162
Herstellernummer
A9C20162
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsstrom:
63 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
24...24 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung:
250...250 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Schieber für Handschaltung:
nein
Max. Glühlampenlast:
7500 W
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Max. Leuchtstofflampenlast:
3850 VA
Breite in Teilungseinheiten:
2
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
5900 VA
Einbautiefe:
43.5 mm
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
3500 VA
Schutzart (IP):
IP20


