Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C20164 CT 4NA 63A COMANDO 24VCA - A9C20164

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C20164 CT 4NA 63A COMANDO 24VCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 63 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 24...24 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 4

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480374814

Artikelnummer

SNRA9C20164

Herstellernummer

A9C20164

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsstrom:

63 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

24...24 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

400...400 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Schieber für Handschaltung:

nein

Max. Glühlampenlast:

22500 W

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Max. Leuchtstofflampenlast:

11550 VA

Breite in Teilungseinheiten:

3

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

17700 VA

Einbautiefe:

43.5 mm

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

10500 VA

Schutzart (IP):

IP20

Acti 9 iCT è un contattore modulare e affidabile. È un dispositivo di controllo remoto 4P con 4 contatti normalmente aperti. La corrente nominale è di 63 A per AC-7a e di 20 A per AC-7b. Tensione di esercizio 400 VCA e tensione di controllo 24 VCA. La resistenza elettrica arriva fino a 100.000 cicli per AC-7A o AC-1, 30.000 cicli per AC-7C, AC-3, AC-5A o AC-5B. Le operazioni di commutazione massime sono 6 al minuto. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro. Si può montare su guida DIN. Questodispositivo può essere usato per comandare carichi luminosi, piccoli motori o sistemi HVAC. Compatibile con tutti gli ausiliari di controllo Acti 9, per le applicazioni di controllo, riscaldamento e ventilazione. Questo prodotto è conforme alla norma IEC/EN 61095.