SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C20833 ICT 3NA 25A COMANDO 230-240VCA - A9C20833

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 25 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 220...240 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 3
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480088582
Artikelnummer
SNRA9C20833
Herstellernummer
A9C20833
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsstrom:
25 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
220...240 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung:
400...400 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Schieber für Handschaltung:
nein
Max. Glühlampenlast:
5700 W
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Max. Leuchtstofflampenlast:
2400 VA
Breite in Teilungseinheiten:
2
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
4800 VA
Einbautiefe:
43.5 mm
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
2400 VA
Schutzart (IP):
IP20


