Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C20837 ICT 4NC 25A COMANDO 230-240VCA - A9C20837

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C20837 ICT 4NC 25A COMANDO 230-240VCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 25 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 220...240 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480375101

Artikelnummer

SNRA9C20837

Herstellernummer

A9C20837

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsstrom:

25 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

220...240 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

400...400 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

4

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Schieber für Handschaltung:

nein

Max. Glühlampenlast:

8550 W

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Max. Leuchtstofflampenlast:

3600 VA

Breite in Teilungseinheiten:

2

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

7200 VA

Einbautiefe:

43.5 mm

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

3600 VA

Schutzart (IP):

IP20

Acti 9 iCT è un contattore modulare e affidabile. È un dispositivo di controllo remoto 4P con 4 contatti normalmente aperti. La corrente nominale è di 25 A per AC-7a e di 8,5 A per AC-7b. La tensione di esercizio è di 400 VCA e la tensione di controllo èda 220 VCA a 240 VCA. La resistenza elettrica arriva fino a 100.000 cicli per AC-7A o AC-1, 30.000 cicli per AC-7C, AC-3, AC-5A o AC-5B. Le operazioni di commutazione massime sono 6 al minuto. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro. Si può montare su guida DIN. Questo dispositivo può essere usato per comandare carichi luminosi, piccoli motori o sistemi HVAC. Compatibile con tutti gli ausiliari di controllo Acti 9, per le applicazioni di controllo, riscaldamento e ventilazione. Questo prodotto è conforme alla norma IEC/EN 61095.