SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C20842 ICT 2NA 40A COMANDO 230-240VCA - A9C20842

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 40 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 220...240 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Bemessungsbetriebsspannung - 250...250 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480088605
Artikelnummer
SNRA9C20842
Herstellernummer
A9C20842
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsstrom:
40 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
220...240 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung:
250...250 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Schieber für Handschaltung:
nein
Max. Glühlampenlast:
5250 W
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Max. Leuchtstofflampenlast:
2400 VA
Breite in Teilungseinheiten:
2
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
3800 VA
Einbautiefe:
43.5 mm
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
2400 VA
Schutzart (IP):
IP20


