Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C20843 ICT 3NA 40A COMANDO 230-240VCA - A9C20843

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C20843 ICT 3NA 40A COMANDO 230-240VCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 40 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 220...240 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 3

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480088612

Artikelnummer

SNRA9C20843

Herstellernummer

A9C20843

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsstrom:

40 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

220...240 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

400...400 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Schieber für Handschaltung:

nein

Max. Glühlampenlast:

10500 W

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Max. Leuchtstofflampenlast:

4800 VA

Breite in Teilungseinheiten:

3

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

7600 VA

Einbautiefe:

43.5 mm

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

4800 VA

Schutzart (IP):

IP20

Acti 9 iCT è un contattore modulare e affidabile. È un dispositivo di controllo remoto 3P con 3 contatti normalmente aperti. La corrente nominale è di 40 A per AC-7a e di 15 A per AC-7b. La tensione di esercizio è di 400 VCA e la tensione di controllo è da 220 VCA a 240 VCA. La resistenza elettrica arriva fino a 100.000 cicli per AC-7A o AC-1, 30.000 cicli per AC-7C, AC-3, AC-5A o AC-5B. Le operazioni di commutazione massime sono 6 al minuto. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro. Si può montare su guida DIN. Questo dispositivo può essere usato per comandare carichi luminosi, piccoli motori o sistemi HVAC. Compatibile con tutti gli ausiliari di controllo Acti 9, per le applicazioni di controllo, riscaldamento e ventilazione. Questo prodotto è conforme alla norma IEC/EN 61095.