SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C20847 ICT 4NC 40A COMANDO 230-240VCA - A9C20847

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 40 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 220...240 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480375125
Artikelnummer
SNRA9C20847
Herstellernummer
A9C20847
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsstrom:
40 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
220...240 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung:
400...400 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
4
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Schieber für Handschaltung:
nein
Max. Glühlampenlast:
15750 W
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Max. Leuchtstofflampenlast:
7200 VA
Breite in Teilungseinheiten:
3
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
11400 VA
Einbautiefe:
43.5 mm
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
7200 VA
Schutzart (IP):
IP20


