Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C20864 ICT 4NA 63A COMANDO 230-240VCA - A9C20864

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C20864 ICT 4NA 63A COMANDO 230-240VCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 63 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 220...240 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 4

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480375156

Artikelnummer

SNRA9C20864

Herstellernummer

A9C20864

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsstrom:

63 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

220...240 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

400...400 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Schieber für Handschaltung:

nein

Max. Glühlampenlast:

22500 W

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Max. Leuchtstofflampenlast:

11550 VA

Breite in Teilungseinheiten:

3

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

17700 VA

Einbautiefe:

43.5 mm

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

10500 VA

Schutzart (IP):

IP20

Acti 9 iCT è un contattore modulare e affidabile. È un dispositivo di controllo remoto 4P con 4 contatto normalmente aperto. La corrente nominale è di 63 A per AC-7a e di 20 A per AC-7b. La tensione di esercizio è di 400 VCA e la tensione di controllo è da 220 VCA a 240 VCA. La resistenza elettrica arriva fino a 100.000 cicli per AC-7A o AC-1, 30.000 cicli per AC-7C, AC-7B, AC-3, AC-5A o AC-5B. Le operazioni di commutazione massime sono 100 al giorno. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro.Si può montare su guida DIN. Questo dispositivo può essere usato per comandare piccoli motori o sistemi HVAC. Compatibile con tutti gli ausiliari di controllo Acti 9, per le applicazioni di controllo, riscaldamento e ventilazione. Questo prodotto è conforme alla norma IEC/EN 61095. Questo prodotto sfrutta oltre 40 anni di esperienza di Schneider Electric nello sviluppo di dispositivi modulari per le applicazioni industriali. Vanta una durata di vita più lunga grazie alla sua limitazione elevata e alla rapidità di chiusura. Questo prodotto è conforme allo standard IEC 61095, ha morsetti a prova di dita IP20B con coppia di serraggio doppia rispetto allo standard ed è installabile su guida DIN.