SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C21132 ICT 2NA 25A COMANDO 24VCA MAN. - A9C21132

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 25 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 24...24 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Bemessungsbetriebsspannung - 250...250 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480375217
Artikelnummer
SNRA9C21132
Herstellernummer
A9C21132
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsstrom:
25 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
24...24 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung:
250...250 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Schieber für Handschaltung:
ja
Max. Glühlampenlast:
2850 W
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Max. Leuchtstofflampenlast:
1200 VA
Breite in Teilungseinheiten:
1
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
2400 VA
Einbautiefe:
43.5 mm
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
1200 VA
Schutzart (IP):
IP20


