SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C21144 ICT 4NA 40A COMANDO 24VCA MAN. - A9C21144

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 40 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 24...24 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 4
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480375262
Artikelnummer
SNRA9C21144
Herstellernummer
A9C21144
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsstrom:
40 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
24...24 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung:
400...400 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Schieber für Handschaltung:
ja
Max. Glühlampenlast:
15750 W
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Max. Leuchtstofflampenlast:
7200 VA
Breite in Teilungseinheiten:
3
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
11400 VA
Einbautiefe:
43.5 mm
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
7200 VA
Schutzart (IP):
IP20


