SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C21164 ICT 4NA 63A COMANDO 24VCA MAN. - A9C21164

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 63 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 24...24 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 4
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480375293
Artikelnummer
SNRA9C21164
Herstellernummer
A9C21164
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsstrom:
63 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
24...24 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung:
400...400 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Schieber für Handschaltung:
ja
Max. Glühlampenlast:
22500 W
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Max. Leuchtstofflampenlast:
11550 VA
Breite in Teilungseinheiten:
3
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
17700 VA
Einbautiefe:
43.5 mm
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
10500 VA
Schutzart (IP):
IP20


