SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C22715 ICT 1NA+1NC 16A COMANDO 230-240VCA - A9C22715

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 16 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 230...240 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Bemessungsbetriebsspannung - 250...250 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480088551
Artikelnummer
SNRA9C22715
Herstellernummer
A9C22715
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsstrom:
16 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
230...240 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung:
250...250 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Schieber für Handschaltung:
nein
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Max. Leuchtstofflampenlast:
850 VA
Breite in Teilungseinheiten:
1
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1500 VA
Einbautiefe:
43.5 mm
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
800 VA
Schutzart (IP):
IP20


