Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C22722 ICT 2NA 20A COMANDO 230-240VCA

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C22722 ICT 2NA 20A COMANDO 230-240VCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 20 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 230...240 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 250...250 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480097072

Artikelnummer

SNRA9C22722

Herstellernummer

A9C22722

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsstrom:

20 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

230...240 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

250...250 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Schieber für Handschaltung:

nein

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

43.5 mm

Schutzart (IP):

IP20

Acti 9 iCT è un contattore modulare e affidabile. È un dispositivo di controllo remoto 2P con 2 contatti normalmente aperti. La corrente nominale è di 20 A per AC-7a. La tensione di esercizio è di 250 VCA e la tensione di controllo è da 230 VCA a 240 VCA. La resistenza elettrica arriva fino a 100.000 cicli per AC-7A o AC-1, 30.000 cicli per AC-7C, AC-3, AC-5A o AC-5B. Le operazioni di commutazione massime sono 6 al minuto. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro. Si può montare su guida DIN.Questo dispositivo può essere usato per comandare carichi luminosi, piccoli motori o sistemi HVAC. Compatibile con tutti gli ausiliari di controllo Acti 9, per le applicazioni di controllo, riscaldamento e ventilazione. Questo prodotto è conforme alla norma IEC/EN 61095.