SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C30111 ITL 1NA 16A COMANDO 24VCA/12VCC - A9C30111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - mechanisch Schalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsschaltstrom - 16 A
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480088971
Artikelnummer
SNRA9C30111
Herstellernummer
A9C30111
Hersteller
SNR
Funktion:
mechanisch Schalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
24...250 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
43.5 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Handbedienung:
ja
Max. Glühlampenlast:
1600 W
Steuerspannung 1:
24...24 V
Max. Leuchtstofflampenlast:
1300 VA
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...60 Hz
Steuerspannung 2:
12...12 V
Steuerspannungsart 2:
DC
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
2000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
900 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A


