Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C30112 ITL 2NA 16A COMANDO 24VCA/12VCC - A9C30112

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C30112 ITL 2NA 16A COMANDO 24VCA/12VCC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - mechanisch Schalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsschaltstrom - 16 A

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480091889

Artikelnummer

SNRA9C30112

Herstellernummer

A9C30112

Hersteller

SNR

Funktion:

mechanisch Schalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Versorgungsspannung:

24...250 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

43.5 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Handbedienung:

ja

Max. Glühlampenlast:

1600 W

Steuerspannung 1:

24...24 V

Max. Leuchtstofflampenlast:

1300 VA

Steuerspannungsart 1:

AC

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...60 Hz

Steuerspannung 2:

12...12 V

Steuerspannungsart 2:

DC

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

2000 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

900 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

16 A

Acti 9 iTLm è un relè a impulsi modulare e affidabile. Questo dispositivo 2P ha 2 contatti normalmente aperti. La corrente nominale è di 16 A, da 24 VCA a 250 VCA e funziona con tensione di controllo di 24 VCA o 12 VCA. La resistenza elettrica arriva a 200.000 cicli AC-21 o 100.000 cicli AC-22. La frequenza di commutazione è di 5 operazioni di commutazione/minuto o di 100 operazioni di commutazione/giorno. La durata dell'ordine di comando deve essere compresa tra 50 ms e 1 s. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro. Si può montare su guida DIN. Viene utilizzato in particolar modo per le applicazioni di controllo dell'illuminazione. Questo prodotto è conforme a IEC/EN 60669-1, IEC/EN 60669-2-2. Questo prodotto sfrutta oltre 40 anni di esperienza di Schneider Electric nello sviluppo di dispositivi modulari per tutte le applicazioni. Vanta una durata di vita più lunga grazie alla sua limitazione elevata e alla rapidità di chiusura. Questo prodotto è conforme a IEC 669-1, IEC 669-2-2, IEC 60529,è di classe IP20 all'apertura, classe IP40 in un involucro ed è installabile su guida DIN.