Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C30215 ITLI 1NA+1NC 16A COMANDO 48VCA/24VCC - A9C30215

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C30215 ITLI 1NA+1NC 16A COMANDO 48VCA/24VCC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - mechanisch Schalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsschaltstrom - 16 A

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480091995

Artikelnummer

SNRA9C30215

Herstellernummer

A9C30215

Hersteller

SNR

Funktion:

mechanisch Schalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Versorgungsspannung:

24...250 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

43.5 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Handbedienung:

ja

Max. Glühlampenlast:

1600 W

Steuerspannung 1:

48...48 V

Max. Leuchtstofflampenlast:

1300 VA

Steuerspannungsart 1:

AC

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...60 Hz

Steuerspannung 2:

24...24 V

Steuerspannungsart 2:

DC

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

2000 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

900 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

16 A

Acti 9 iTLi è un relè a impulsi modulare e affidabile. È un contatto di commutazione con 1 contatto normalmente aperto e 1 contatto normalmente chiuso. La corrente nominale è di 16 A, da 24 VCA a 250 VCA e funziona con tensione di controllo di 48 VCA o 24 VCA. La resistenza elettrica arriva a 20.000 cicli per AC-21 o 100.000 cicli per AC-22. La frequenza di commutazione è di 5 operazioni di commutazione/minuto o di 100 operazioni di commutazione/giorno. La durata dell'ordine di comando deve essere compresa tra 50 ms e 1 s. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro. Si può montare su guida DIN. Viene utilizzato in particolar modo per le applicazioni di controllo dell'illuminazione. Questo prodotto è conforme a IEC/EN 60669-1, IEC/EN 60669-2-2.