SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C30315 ITLI 1NA+1NC 16A COMANDO 130VCA/48VCC - A9C30315

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - mechanisch Schalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Bemessungsschaltstrom - 16 A
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480091988
Artikelnummer
SNRA9C30315
Herstellernummer
A9C30315
Hersteller
SNR
Funktion:
mechanisch Schalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
24...250 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
43.5 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Handbedienung:
ja
Max. Glühlampenlast:
1600 W
Steuerspannung 1:
130...130 V
Max. Leuchtstofflampenlast:
1300 VA
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...60 Hz
Steuerspannung 2:
48...48 V
Steuerspannungsart 2:
DC
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
2000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
900 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A










