Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C30812 ITL 2NA 16A COMANDO 230-240VCA/110VCC - A9C30812

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C30812 ITL 2NA 16A COMANDO 230-240VCA/110VCC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - mechanisch Schalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsschaltstrom - 16 A

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480088995

Artikelnummer

SNRA9C30812

Herstellernummer

A9C30812

Hersteller

SNR

Funktion:

mechanisch Schalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Versorgungsspannung:

24...250 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

43.5 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Handbedienung:

ja

Max. Glühlampenlast:

1600 W

Steuerspannung 1:

230...240 V

Max. Leuchtstofflampenlast:

1300 VA

Steuerspannungsart 1:

AC

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...60 Hz

Steuerspannung 2:

110...110 V

Steuerspannungsart 2:

DC

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

2000 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

900 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

16 A

Acti 9 iTL+ è un relè a impulsi silenzioso, modulare e affidabile di Schneider Electric. Ha 2 contatto normalmente aperto, una corrente nominale di 16 ampere e funziona con impulso di comando a 230 - 240VAC o 110VDC. Questo prodotto sfrutta oltre 40 annidi esperienza di Schneider Electric nello sviluppo di dispositivi modulari per tutte le applicazioni. Vanta una durata di vita più lunga grazie alla sua limitazione elevata e alla rapidità di chiusura. Questo prodotto è conforme a IEC 669-1, IEC 669-2-2,IEC 60529, è di classe IP20 all'apertura, classe IP40 in un involucro ed è installabile su guida DIN.