SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C32116 IETL 1NA+1NA/1NC 16A COMANDO 24VCA/12VCC - A9C32116

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Gerätemontage - sonstige
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Bemessungsspannung - 24 V
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480091957
Artikelnummer
SNRA9C32116
Herstellernummer
A9C32116
Hersteller
SNR
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Gerätemontage:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Bemessungsspannung:
24 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Funktion:
sonstige
Spannungsart:
AC/DC


