Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C32816 IETL 1NA+1NA/1NC 16A 230-240VCA/110VCC - A9C32816

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Versorgungsspannung - 24...250 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480091926

Artikelnummer

SNRA9C32816

Herstellernummer

A9C32816

Hersteller

SNR

Bemessungsstrom:

16 A

Versorgungsspannung:

24...250 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Funktion:

mechanisch

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

84 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Max. Glühlampenlast:

1600 W

Steuerspannung 1:

230...240 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Max. Leuchtstofflampenlast:

1300 VA

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...60 Hz

Steuerspannung 2:

110...110 V

Steuerspannungsart 2:

DC

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

2000 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

900 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

16 A

Acti 9 iETL iTL 16 è un'estensione modulare e affidabile per il relè a impulsi. Questo dispositivo 2P ha 1 contatto di commutazione e 1 contatto normalmente aperto. La corrente nominale è di 16 A, da 24 VCA a 250 VCA e funziona da 230 VCA a 240 VCA o contensione di controllo di 110 VCC. La resistenza elettrica arriva a 200.000 cicli per AC-21 o 100.000 cicli per AC-22. La frequenza di commutazione è di 5 operazioni di commutazione/minuto. La durata dell'ordine di comando deve essere di 50 ms. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro. Si può montare su guida DIN. Viene utilizzato in particolar modo per le applicazioni di controllo dell'illuminazione. Questo prodotto è conforme a IEC/EN 60669-1, IEC/EN 60669-2-2.