SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C32836 IETL 1NA 32A COMANDO 230-240VCA/110VCC - A9C32836

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Gerätemontage - Schütze/Relais
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Bemessungsspannung - 240 V
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480092039
Artikelnummer
SNRA9C32836
Herstellernummer
A9C32836
Hersteller
SNR
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Gerätemontage:
Schütze/Relais
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsspannung:
240 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsschaltstrom:
32 A
Funktion:
Hilfsschalter
Spannungsart:
AC



