SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C62216 REFLEX IC60N 2P C 16A 10KA TI24 - A9C62216

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Auslösecharakteristik - C
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 16 A
Bemessungsspannung - 415 V
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480455599
Artikelnummer
SNRA9C62216
Herstellernummer
A9C62216
Hersteller
SNR
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
415 V
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
10 kA
Breite in Teilungseinheiten:
9
Spannungsart:
AC
Energiebegrenzungsklasse:
0
Überspannungskategorie:
4
Verschmutzungsgrad:
3
Einbautiefe:
77 mm
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:
Fernantrieb
Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung:
1 A
Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung:
230 V
Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:
AC
Schutzart (IP):
IP20


