Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C62440 REFLEX IC60N 4P C 40A 10KA TI24 - A9C62440

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C62440 REFLEX IC60N 4P C 40A 10KA TI24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Auslösecharakteristik - C

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480455711

Artikelnummer

SNRA9C62440

Herstellernummer

A9C62440

Hersteller

SNR

Auslösecharakteristik:

C

Polzahl:

4

Bemessungsstrom:

40 A

Bemessungsspannung:

400 V

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:

10 kA

Breite in Teilungseinheiten:

6

Spannungsart:

AC

Verschmutzungsgrad:

3

Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:

Fernantrieb

Acti9 Reflex iC60N è un interruttore automatico di controllo integrato a bassa tensione. È un interruttore 4P con poli protetti, corrente nominale di 40 A e curva di intervento C. In qualità di interruttore, la sua capacità di interruzione, secondo la norma IEC/EN 60947-2, è di 20 kA da 220VAC a 240 V CA e 10 kA da 380VAC a 415 V AC. In qualità di interruttore, protegge i circuiti da cortocircuiti e correnti di sovraccarico, disconnessione nel settore industriale. Può controllare un dispositivo in remototramite un ordine bloccato e/o a impulsi in base alle 2 modalità operative scelte dall'utente. La reimpostazione dopo un guasto viene eseguita manualmente con il pulsante di reset. L'interfaccia Ti24 consente l'interfacciamento diretto del Reflex iC60 con un PLC. Consente di eseguire il controllo remoto, per indicare lo stato del circuito di controllo e le informazioni sullo stato dell'interruttore, per collegarlo all'Acti9 Smartlink grazie ai cavi preinstallati. La resistenza elettrica arriva fino a 50000 cicli. Resistenza meccanica a 50000 cicli. La tensione nominale di isolamento Ui è 500 V AC. Può essere montato su guida DIN per l'installazione modulare. La sua larghezza è di 13 moduli da 9 mm. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Dimensioni: (L) 117 mm x (H) 84 mm x (P) 77 mm. Dispone di un grado di protezione IP20 (ai sensi della norma IEC/EN 60529) sui suoi terminali. Raggiunge il grado IP40 una volta inserito un involucro modulare con isolamento di classe II.