SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C63425 REFLEX IC60N 4P D 25A 10KA TI24 - A9C63425

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Auslösecharakteristik - D
Polzahl - 4
Bemessungsstrom - 25 A
Bemessungsspannung - 415 V
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480455810
Artikelnummer
SNRA9C63425
Herstellernummer
A9C63425
Hersteller
SNR
Auslösecharakteristik:
D
Polzahl:
4
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung:
415 V
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
10 kA
Breite in Teilungseinheiten:
13
Spannungsart:
AC
Überspannungskategorie:
4
Verschmutzungsgrad:
3
Einbautiefe:
77 mm
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:
Fernantrieb
Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung:
230 V
Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:
AC
Schutzart (IP):
IP20


