SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C65340 Reflex iC60H 3P C 40A 15kA Ti24 - A9C65340

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Auslösecharakteristik - C
Polzahl - 3
Bemessungsstrom - 40 A
Bemessungsspannung - 415 V
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480455148
Artikelnummer
SNRA9C65340
Herstellernummer
A9C65340
Hersteller
SNR
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl:
3
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsspannung:
415 V
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
15 kA
Breite in Teilungseinheiten:
5.5
Spannungsart:
AC
Energiebegrenzungsklasse:
0
Frequenz:
50...60 Hz
Überspannungskategorie:
4
Verschmutzungsgrad:
3
Einbautiefe:
44.5 mm
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:
Fernantrieb
Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung:
1 A
Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung:
230 V
Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:
AC
Schutzart (IP):
IP20


