Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C66316 REFLEX IC60H 3P D 16A 15KA TI24 - A9C66316

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C66316 REFLEX IC60H 3P D 16A 15KA TI24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Auslösecharakteristik - D

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Bemessungsspannung - 415 V

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480455230

Artikelnummer

SNRA9C66316

Herstellernummer

A9C66316

Hersteller

SNR

Auslösecharakteristik:

D

Polzahl:

3

Bemessungsstrom:

16 A

Bemessungsspannung:

415 V

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:

15 kA

Breite in Teilungseinheiten:

11

Spannungsart:

AC

Energiebegrenzungsklasse:

0

Überspannungskategorie:

4

Verschmutzungsgrad:

3

Einbautiefe:

77 mm

Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:

Fernantrieb

Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung:

1 A

Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung:

230 V

Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Interruttore magnetotermico integr. Reflex iC60H 3p D 16A 15kA con Ti24. applicazione: controllo, distribuzione - gamma: Acti 9 - nome del prodotto: Reflex iC60 - nome abbreviato: Reflex iC60H - numero di poli: 3P - tipo di rete: CA - tecnologia sganciatore: magnetotermico - codice curva: D. Benefici: .. Applicazioni: Monitoraggio e comando dei carichi elettrici che sono critici per il tuo business. Migliora l'efficienza energetica. Allocazione dei costi e misura a distanza.... Benefici: .. Applicazioni:Monitoraggio protezioni Comando carichi.. Benefici: Protezione dei circuiti da corto circuiti Protezione dei circuiti contro sovraccorenti Isolamento in conformità con i requisiti industriali Controllo remoto tramite comandi mantenuti o impulsivi Indicazione aperto-chiuso o guasto Interfaccia per Acti 9 Smartlink o PLC Sicurezza assoluta con VisiSafe Facile da installare.. Applicazioni: ..