Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C66325 REFLEX IC60H 3P D 25A 15KA TI24 - A9C66325

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C66325 REFLEX IC60H 3P D 25A 15KA TI24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Auslösecharakteristik - D

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Bemessungsspannung - 415 V

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480455247

Artikelnummer

SNRA9C66325

Herstellernummer

A9C66325

Hersteller

SNR

Auslösecharakteristik:

D

Polzahl:

3

Bemessungsstrom:

25 A

Bemessungsspannung:

415 V

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:

15 kA

Breite in Teilungseinheiten:

5.5

Spannungsart:

AC

Energiebegrenzungsklasse:

0

Frequenz:

50...60 Hz

Überspannungskategorie:

4

Verschmutzungsgrad:

3

Einbautiefe:

44.5 mm

Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:

Fernantrieb

Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung:

1 A

Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung:

230 V

Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Acti 9 Reflex iC60H è un interruttore con comando integrato a bassa tensione. Combina la protezione integrata di un magnetotermico e il comando del carico per le applicazioni di controllo dell'illuminazione. Ha 3P con 3 poli protetti, corrente nominale di 25 A e curva di intervento D. La tensione di controllo remoto degli ingressi Y1/Y2 è di 230 VCC e 1 mA. Permettono il comando locale e remoto dell'illuminazione. La tensione di controllo remoto degli ingressi Y3 è di 24 VCC e 5,5 mA. Y3 consente un facile collegamento a un PLC o a un Building Management System. La capacità di interruzione a 230 VCA è di 30 kA ai sensi della norma IEC 60947-2. La capacità di interruzione a 400 VCA è di 15 kA secondo la norma IEC 60974-2. La resistenza elettrica arriva fino a 30.000 cicli per AC-1 o AC-7a. La resistenza elettrica arriva fino a 6.000 cicli per AC-5a o AC-5b e AC-7c. È possibile associare un blocco Vigi per ottenere una protezione differenziale.